Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-C, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6209-C
Rubix:170000000517300
Produttore:0822979750000
EAN:4054364218935
0822979750000-CUSCINETTO A SFERE 6209-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0822979750000-CUSCINETTO A SFERE 6209-C


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG della generazione C è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali. Noto per la sua robustezza e affidabilità, questo cuscinetto risponde perfettamente alle esigenze delle applicazioni meccaniche più impegnative.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design ottimizzato per garantire prestazioni costanti in condizioni impegnative. È realizzato con una gabbia in acciaio rivettata, che offre una solidità eccezionale e una buona distribuzione dei carichi. Questo prodotto è ideale per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, grazie alla sua capacità di assorbire le variazioni di pressione senza comprometterne le prestazioni. La generazione C di questo cuscinetto è nota per offrire una maggiore efficienza con un livello di rumorosità ridotto e un funzionamento fluido, rendendolo una scelta imprescindibile per gli ambienti industriali ad alte prestazioni.

Manutenzione:
Per garantire una lunga durata a questo cuscinetto, è necessaria una manutenzione minima ma regolare. Si raccomanda di procedere a una lubrificazione regolare con lubrificanti adeguati per evitare qualsiasi rischio di attrito eccessivo e usura prematura. La pulizia deve essere effettuata con cautela, evitando l’uso di solventi troppo aggressivi. Si raccomanda inoltre un monitoraggio periodico della temperatura di funzionamento al fine di rilevare eventuali anomalie che potrebbero indicare un problema di attrito o una mancanza di lubrificazione.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio di fama mondiale appartenente al gruppo Schaeffler, è uno dei principali attori nel settore dei cuscinetti industriali. Fondata nel 1883, l’azienda si è distinta per le sue innovazioni e la capacità di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie moderne. Riconosciuta per la qualità dei suoi prodotti, FAG sviluppa soluzioni di cuscinetti adatte a un’ampia gamma di applicazioni, che spaziano dal settore automobilistico a quello aerospaziale, passando per l’ingegneria meccanica.

Punti di forza

- Maggiore durata: grazie alla gabbia in acciaio rivettata, questo cuscinetto offre una durata prolungata anche negli ambienti più difficili.
- Riduzione del rumore: la generazione C di FAG è ottimizzata per funzionare con un basso livello sonoro, migliorando così il comfort d’uso nelle macchine industriali.
- Ottimizzazione energetica: il basso attrito interno consente una riduzione delle perdite di energia, migliorando così l’efficienza complessiva del meccanismo.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è ampiamente utilizzato in numerosi settori industriali, in particolare nei sistemi meccanici che richiedono il supporto di carichi sia radiali che leggermente assiali. È ideale per cambi, motoriduttori, sistemi di guida e altre applicazioni in ambienti soggetti a forti sollecitazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite12700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Codice doganale84821090
€ 9,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.