Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71926-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71926-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380442
Produttore:0191552120000
EAN:4026677142665


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0191552120000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71926-E-T-P4S-UM
Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 1490 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 67000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 85000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 806,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 984,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione