0167344400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ211-E-XL-TVP2-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ211-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376206
Produttore:0167344400030
EAN:4012801022439


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0167344400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ211-E-XL-TVP2-C3
Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 679 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore