Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1210-TVH, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1210-TVH
Rubix:160000000374837
Produttore:0167003840000
EAN:4012801159050
0167003840000-CUSCINETTO A SFERE 1210-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167003840000-CUSCINETTO A SFERE 1210-TVH


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso525 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22900 N
Codice doganale84821090
28,66 IVA esclusa
/ Unità
34,97 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.