Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1302, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1302
Rubix:160000000374963
Produttore:0167006350000
EAN:4012801159203
0167006350000-CUSCINETTO A SFERE 1302

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167006350000-CUSCINETTO A SFERE 1302


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x42x42 mm
Peso94 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13
Regime di riferimento14800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2280 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.