Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2218-TVH, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2218-TVH
Rubix:160000000374912
Produttore:0167032190000
EAN:4012801478465
0167032190000-CUSCINETTO A SFERE 2218-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167032190000-CUSCINETTO A SFERE 2218-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x160x160 mm
Peso3400 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Codice doganale84821090
184,19 IVA esclusa
/ Unità
224,71 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.