Riferimenti
SKF:HMV 28E
Rubix:160000000509766
EAN:7316577014207


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 208 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE HMV 28E
PRODOTTI PER MANUTENZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 208 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Filettatura interna | m 140x2 |
| Serie | hmv...e series |
| Pressione massima di esercizio | 800 bar |
| Capacità di carico | 55453,62 kg |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1374,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1676,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore