ACCESSORI AN 18

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AN 18
Rubix:999190200029450
EAN:7316576660429
ACCESSORI AN 18

Riepilogo info tecniche

Diametro interno89,586 mm
Diametro esterno108,737 mm
Larghezza17,729 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AN 18


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Le ghiere di bloccaggio serie AN si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. Le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W che impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie AN si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso533 g
Diametro interno89,586 mm
Diametro esterno108,737 mm
Larghezza17,729 mm
Filettatura interna3.527-12
Seriean
Capacità di carico22331,7 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
48,42 IVA esclusa
/ Unità
59,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione