ACCESSORI AN 26

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AN 26
Rubix:999190200029454
EAN:7316576660481
ACCESSORI AN 26

Riepilogo info tecniche

Diametro interno129,692 mm
Diametro esterno157,175 mm
Larghezza22,479 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AN 26


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Le ghiere di bloccaggio serie AN si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. Le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W che impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie AN si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1407,5 g
Diametro interno129,692 mm
Diametro esterno157,175 mm
Larghezza22,479 mm
Filettatura interna12 filets/pouce (g = 129,692 mm)
Seriean
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
126,17 IVA esclusa
/ Unità
153,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione