Riferimenti
SKF:HMV 44E
Rubix:160000000509779
EAN:7316576611636


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 222 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 306 mm |
| Larghezza | 44 mm |
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE HMV 44E
PRODOTTI PER MANUTENZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 222 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 306 mm |
| Larghezza | 44 mm |
| Filettatura interna | tr 220x4 |
| Serie | hmv e series |
| Pressione massima di esercizio | 800 bar |
| Capacità di carico | 117472 kg |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2516,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 3069,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore