ACCESSORI AN 16

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AN 16
Rubix:999190200029448
EAN:7316570430554
ACCESSORI AN 16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno79,68 mm
Diametro esterno97,638 mm
Larghezza15,342 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AN 16


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Le ghiere di bloccaggio serie AN si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. Le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W che impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie AN si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso417 g
Diametro interno79,68 mm
Diametro esterno97,638 mm
Larghezza15,342 mm
Filettatura interna3,137-12
Seriean
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
42,28 IVA esclusa
/ Unità
51,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione