ACCESSORI AN 28

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AN 28
Rubix:999190200029455
EAN:7316576660498
ACCESSORI AN 28

Riepilogo info tecniche

Diametro interno139,624 mm
Diametro esterno165,887 mm
Larghezza24,079 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AN 28


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Le ghiere di bloccaggio serie AN si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. Le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W che impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie AN si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1158,2 g
Diametro interno139,624 mm
Diametro esterno165,887 mm
Larghezza24,079 mm
Filettatura internag 139,624 mm; 12 threads per inch
Seriean
Capacità di carico45887 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
126,91 IVA esclusa
/ Unità
154,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione