ACCESSORI AN 22

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AN 22
Rubix:999190200029452
EAN:7316576660467
ACCESSORI AN 22

Riepilogo info tecniche

Diametro interno109,855 mm
Diametro esterno134,137 mm
Larghezza20,091 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AN 22


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Le ghiere di bloccaggio serie AN si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. Le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W che impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie AN si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso978 g
Diametro interno109,855 mm
Diametro esterno134,137 mm
Larghezza20,091 mm
Filettatura interna4,325-12 (12 threads per inch)
Seriean
Capacità di carico31611,2 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
78,17 IVA esclusa
/ Unità
95,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione