PRODOTTI PER MANUTENZIONE HMV 24E

Dado idraulico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HMV 24E
Rubix:160000000509762
EAN:7316577014160
PRODOTTI PER MANUTENZIONE HMV 24E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120,5 mm
Diametro esterno188 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE HMV 24E


Il montaggio di cuscinetti su sedi coniche può essere un lavoro difficile e lungo. L'uso di una chiocciola idraulica SKF facilita l'applicazione facile e veloce delle elevate forze di sollevamento necessarie per il montaggio dei cuscinetti. Anche lo smontaggio dei cuscinetti montati su bussole di adattamento o di estrazione è spesso un'operazione difficile e lunga. Questi problemi possono essere ridotti con l'uso di un dado idraulico SKF. L'olio viene pompato nel dado e il pistone viene spinto fuori con una forza sufficiente a liberare il manicotto. Tutti i dadi SKF HMV ..E sono forniti con un attacco rapido per l'installazione delle pompe idrauliche SKF.

Punti di forza

•Wide size range, covering shaft diameters from 50 to 1 000 mm as standard
Full range of inch threads available, series HMVC ..E from 1.967 up to 37.410 in.
Quick connection coupling can be fitted on the face or side of the nut, allowing the nut to be used in areas where space is limited
A spare set of piston seals and maintenance kit is supplied as standard
To assist nut threading, a tube of lubricant is supplied with all nuts of size HMV(C) 54E and larger
To facilitate easy nut threading, all nuts from size HMV(C) 54E are equipped with two tommy bars and four mating holes on their front face
Nuts from size HMV(C) 94E are equipped with eyebolts, allowing easy handling
Nuts from size HMV(C) 94E have the starting position of the thread indicated, facilitating easy matching of thread positions on both the nut and mating thread
Special threads and sizes available on request

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120,5 mm
Diametro esterno188 mm
Larghezza38 mm
Filettatura internam 120x2
Seriehmv
Codice doganale84879059
1297,46 IVA esclusa
/ Unità
1582,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione