ACCESSORI AN 20

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AN 20
Rubix:999190200029451
Produttore:AN 20
EAN:7316576660443
ACCESSORI AN 20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno995172 mm
Diametro esterno1319022 mm
Larghezza19304 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AN 20


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Le ghiere di bloccaggio serie AN si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. Le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W che impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie AN si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno995172 mm
Diametro esterno1319022 mm
Larghezza19304 mm
Filettatura interna3,918-12
Seriean
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
70,70 IVA esclusa
/ Unità
86,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione