ACCESSORI AN 15

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AN 15
Rubix:999190200029447
EAN:7316570118995
ACCESSORI AN 15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno74,498 mm
Diametro esterno90,5 mm
Larghezza15,342 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AN 15


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Le ghiere di bloccaggio serie AN si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. Le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W che impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie AN si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso356,8 g
Diametro interno74,498 mm
Diametro esterno90,5 mm
Larghezza15,342 mm
Filettatura interna2,933-12
Seriean
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
34,79 IVA esclusa
/ Unità
42,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore