ACCESSORI AN 24

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:AN 24
Rubix:999190200029453
EAN:7316576660474
ACCESSORI AN 24

Riepilogo info tecniche

Diametro interno1197864 mm
Diametro esterno155702 mm
Larghezza209042 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AN 24


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Le ghiere di bloccaggio serie AN si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. Le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W che impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie AN si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1057,4 g
Diametro interno1197864 mm
Diametro esterno155702 mm
Larghezza209042 mm
Filettatura internam120x2
Seriean
Pressione massima di esercizio800 bar
Capacità di carico48946,38 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181650
82,51 IVA esclusa
/ Unità
100,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione