Riferimenti
SKF:HMV 17E
Rubix:160000000509755
EAN:7316577080141


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE HMV 17E
PRODOTTI PER MANUTENZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Filettatura interna | m 85x2 |
| Serie | hmv e series |
| Pressione massima di esercizio | 800 bar |
| Capacità di carico | 3,75 kg |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1133,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1382,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione