9623-62000 CINGHIA TRAPEZOIDALE C200 22X5082LI C5140 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C200 22x5082Li C5140 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000001565311
Produttore:962362000
EAN:5414465678851


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c200 |
| Lunghezza interna | 5082 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-62000 CINGHIA TRAPEZOIDALE C200 22X5082LI C5140 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c200 |
| Lunghezza interna | 5082 mm |
| Lunghezza esterna | 5170 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5140 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione