9628-60790 CINGHIA TRAPEZOIDALE D79 32X2000LI D2075 LD DELTA

Delta Classic D

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:D79 32x2000Li D2075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458054
Produttore:962860790
EAN:5414465351679
9628-60790 CINGHIA TRAPEZOIDALE D79 32X2000LI D2075 LD DELTA

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad79
Lunghezza interna2000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9628-60790 CINGHIA TRAPEZOIDALE D79 32X2000LI D2075 LD DELTA


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad79
Lunghezza interna2000 mm
Lunghezza esterna2126 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza19 mm
Lunghezza di orientamento2075 mm
Sezione32 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
69,76 IVA esclusa
/ Unità
85,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione