9628-61400 CINGHIA TRAPEZOIDALE D140 32X3550LI D3625 LD DELTA

Delta Classic D

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:D140 32x3550Li D3625 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458067
Produttore:962861400
EAN:5414465357954
9628-61400 CINGHIA TRAPEZOIDALE D140 32X3550LI D3625 LD DELTA

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad140
Lunghezza interna3550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9628-61400 CINGHIA TRAPEZOIDALE D140 32X3550LI D3625 LD DELTA


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad140
Lunghezza interna3550 mm
Lunghezza esterna3684 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza19 mm
Lunghezza di orientamento3625 mm
Sezione32 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
111,10 IVA esclusa
/ Unità
135,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione