00044305-ELEMENTO FILTRANTE X VUOTO EJ001H-030N

Elemento filtrante per vuoto ZFA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EJ001H-030N
Rubix:999190100128502
Produttore:EJ001H-030N
EAN:3618036122121
00044305-ELEMENTO FILTRANTE X VUOTO EJ001H-030N

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro30 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00044305-ELEMENTO FILTRANTE X VUOTO EJ001H-030N


Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.

Punti di forza

Alta precisione di filtrazione
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro

Applicazioni

Olio idraulico; olio lubrificante; olio combustibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Finezza di filtro30 µm
Materialepoliestere; abs
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Tipologiaelemento filtrante per il vuoto
Paese d'origineJP
10,84 IVA esclusa
/ Unità
13,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione