00205893-ARTICOLO AF40P-060S-7-40B
Elemento filtrante per vuoto ZFA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AF40P-060S-7-40B
Rubix:999221025040655
Produttore:AF40P-060S-7-40B
EAN:3618035596091

Documenti
Dettagli del prodotto : 00205893-ARTICOLO AF40P-060S-7-40B
Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.
Punti di forza
Alta precisione di filtrazione
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro
Applicazioni
Olio idraulico; olio lubrificante; olio combustibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Materiale | zinco pressofuso (corpo); alluminio pressofuso (alloggiamento) |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipologia | filtro dell'aria |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione