00044313-ELEMENTO FILTRANTE X VUOTO (ZFA200..) EJ101H-030N
Elemento filtrante per vuoto ZFA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EJ101H-030N
Rubix:160000000225708
Produttore:EJ101H-030N
EAN:3618036122107

Documenti
Dettagli del prodotto : 00044313-ELEMENTO FILTRANTE X VUOTO (ZFA200..) EJ101H-030N
Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.
Punti di forza
Alta precisione di filtrazione
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro
Applicazioni
Olio idraulico; olio lubrificante; olio combustibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Finezza di filtro | 30 µm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipologia | elemento filtrante per il vuoto |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione