00045539-ELEM.FILTR.X EFH440-100F-020 EP020-020N
Elemento filtrante per vuoto ZFA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EP020-020N
Rubix:999180300036531
Produttore:EP020-020N
EAN:3618036120202
Documenti
Dettagli del prodotto : 00045539-ELEM.FILTR.X EFH440-100F-020 EP020-020N
Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.
Punti di forza
Alta precisione di filtrazione
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro
Applicazioni
Olio idraulico; olio lubrificante; olio combustibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione