00045594-ARTICOLO EP910-020N

Elemento filtrante per vuoto ZFA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EP910-020N
Rubix:999221025034424
Produttore:EP910-020N
EAN:3618036119947
00045594-ARTICOLO EP910-020N

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro20 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00045594-ARTICOLO EP910-020N


Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.

Punti di forza

Alta precisione di filtrazione
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro

Applicazioni

Olio idraulico; olio lubrificante; olio combustibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Finezza di filtro20 µm
Materialecotone; carta impregnata di resina fenolica; resina epossidica (materiale di giunzione)
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Tipologiaelemento filtrante
Paese d'origineJP
18,94 IVA esclusa
/ Unità
23,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore