00549246-ARTICOLO EJ202S-005X11

Elemento filtrante per vuoto ZFA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EJ202S-005X11
Rubix:999221025044102
Produttore:EJ202S-005X11
00549246-ARTICOLO EJ202S-005X11

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00549246-ARTICOLO EJ202S-005X11


Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.

Punti di forza

Alta precisione di filtrazione
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro

Applicazioni

Olio idraulico; olio lubrificante; olio combustibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso105 g
Finezza di filtro5 µm
Materialepolipropilene; polietilene
Tipologiaelemento filtrante
Paese d'origineJP
27,27 IVA esclusa
/ Unità
33,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione