00053842-ARTICOLO EM140-040W

Elemento filtrante per vuoto ZFA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EM140-040W
Rubix:999221025035384
00053842-ARTICOLO EM140-040W

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00053842-ARTICOLO EM140-040W


Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.

Punti di forza

Alta precisione di filtrazione
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro

Applicazioni

Olio idraulico; olio lubrificante; olio combustibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso408 g
Finezza di filtro40 µm
Materialemicromesh
Portata2400 l/h
Pressione massima di esercizio210 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Tipologiaelemento filtrante
Paese d'origineJP
489,71 IVA esclusa
/ Unità
597,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione