00044237-POLYPROPYLENE HONEYCOMB ELEMEN EHM15R10A
Elemento filtrante per vuoto ZFA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EHM15R10A
Rubix:999220516012055
Produttore:EHM15R10A
EAN:3618036122442

Documenti
Dettagli del prodotto : 00044237-POLYPROPYLENE HONEYCOMB ELEMEN EHM15R10A
Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.
Punti di forza
Alta precisione di filtrazione
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro
Eccezionale resistenza al calore e agli agenti chimici
Il tipo pieghettato ha un'area di filtrazione 3 volte superiore a quella di un cilindro
Applicazioni
Olio idraulico; olio lubrificante; olio combustibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x65x65 mm |
|---|---|
| Peso | 200 g |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Materiale | polipropilene |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipologia | elemento idraulico eh |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione