00023202-ARTICOLO SY114-5LOU-Q
Elettrovalvola a 3 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY114-5LOU-Q
Rubix:999221025032168
Produttore:SY114-5LOU-Q
EAN:3618036197143

Documenti
Dettagli del prodotto : 00023202-ARTICOLO SY114-5LOU-Q
La serie SY offre maggiori progressi nelle prestazioni delle valvole per fornire una soluzione economica alle sue esigenze. La serie offre una portata elevata e un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile con montaggio in linea o sottobase e le elettrovalvole possono essere utilizzate singolarmente o su una striscia.
SY100, valvola ad azionamento diretto a 3 vie, tenuta in elastomero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 7,85 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione