E.V. 5/3 CC 1/8 SOL.-SOL.IN LINEA CON M2 4681533100M2
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:468/1533100M2
Rubix:999180300023377
Produttore:468/1533100M2

Documenti
Dettagli del prodotto : E.V. 5/3 CC 1/8 SOL.-SOL.IN LINEA CON M2 4681533100M2
ELETTROVALVOLA Serie:468 Filetto:1/8" Numero Vie/Numero Posizioni:5/3 Azionamento:SOLENOIDE - SOLENOIDE Tensione:SENZA BOBINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 410 l/min |
| Campo di pressione | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
