Riferimenti
Elesa+Ganter:239253
Rubix:160000000521429
Produttore:239253
EAN:4045525303805




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 52 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 239253 ERZ.44 SST-P-M6X12
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 44 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore