Riferimenti
Elesa+Ganter:239655
Rubix:160000000519025
Produttore:239655




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 91,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 239655 ERZ.78-SST-P-M10X25
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Lunghezza | 91,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore