TESTA A SNODO CF16 OK M 16X2

Estremità asta autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Chiavette Unificate:CF16 OK M 16X2
Rubix:160000000412430
TESTA A SNODO CF16 OK M 16X2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaestremità asta autolubrificante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO CF16 OK M 16X2


Le estremità dell'asta e i cuscinetti sferici TESCUBAL® sono prodotti ad alta resistenza e precisione, realizzati secondo le serie ISO 12240-4 K e ISO 12240-1 K. Sono esenti da manutenzione e utilizzano un raccordo di metallo (anello interno) su metallo sinterizzato (anello esterno) impregnato con un fluido lubrificante ad alta potenza, che garantisce una lubrificazione costante. L'anello esterno è formato a freddo sull'anello interno, al fine di garantire un contatto superficiale al 100%, in modo da resistere a carichi e velocità elevati, mantenendo la giusta lubrificazione durante il funzionamento.
Teste a snodo CF16 OK M 16X2

Punti di forza

• Funzionamento senza manutenzione, elevata capacità di carico e usura ridotta durante il funzionamento, grazie all’accoppiamento metallo/metallo e ad una lubrificazione adeguata e costante (i nostri prodotti non necessitano di manutenzione anche durante l’avviamento)
Valori limitati di coppia resistente che rimangono costanti nel tempo e assenza di stick-slip garantito dal fluido lubrificante tra la boccola e la sfera che assicura un basso coefficiente di attrito
I prodotti sono in grado di funzionare in presenza o quando immersi in olio
Particolarmente adatti in caso di movimenti di oscillazione, giri completi, alte velocità

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaestremità asta autolubrificante
Materialeacciaio, (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno)
Angolo di rinvio max.15 °
Lunghezza totale85 mm
Diametro esterno42 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore