TESTA A SNODO CF8 OK M 8X1,25
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CF8 OK M 8X1,25
Rubix:160000000412425

Documenti
Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO CF8 OK M 8X1,25
Le estremità dell'asta e i cuscinetti sferici TESCUBAL® sono prodotti ad alta resistenza e precisione, realizzati secondo le serie ISO 12240-4 K e ISO 12240-1 K. Sono esenti da manutenzione e utilizzano un raccordo di metallo (anello interno) su metallo sinterizzato (anello esterno) impregnato con un fluido lubrificante ad alta potenza, che garantisce una lubrificazione costante. L'anello esterno è formato a freddo sull'anello interno, al fine di garantire un contatto superficiale al 100%, in modo da resistere a carichi e velocità elevati, mantenendo la giusta lubrificazione durante il funzionamento.
Teste a snodo CF8 OK M 8X1,25
Punti di forza
• Funzionamento senza manutenzione, elevata capacità di carico e usura ridotta durante il funzionamento, grazie all’accoppiamento metallo/metallo e ad una lubrificazione adeguata e costante (i nostri prodotti non necessitano di manutenzione anche durante l’avviamento)
Valori limitati di coppia resistente che rimangono costanti nel tempo e assenza di stick-slip garantito dal fluido lubrificante tra la boccola e la sfera che assicura un basso coefficiente di attrito
I prodotti sono in grado di funzionare in presenza o quando immersi in olio
Particolarmente adatti in caso di movimenti di oscillazione, giri completi, alte velocità
Valori limitati di coppia resistente che rimangono costanti nel tempo e assenza di stick-slip garantito dal fluido lubrificante tra la boccola e la sfera che assicura un basso coefficiente di attrito
I prodotti sono in grado di funzionare in presenza o quando immersi in olio
Particolarmente adatti in caso di movimenti di oscillazione, giri completi, alte velocità
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 14 ° |
| Lunghezza totale | 48 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore