2200197-CUSCINETTO ASSIALE LBCT 25 A-2LS
Ewellix Manicotto a sfera lineare LBCT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LBCT25A2LS
Rubix:160000000388742
Produttore:M/2200197
EAN:7316572118931





Riepilogo info tecniche
| Serie | standard series iso 3 |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2200197-CUSCINETTO ASSIALE LBCT 25 A-2LS
Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Cuscinetto lineare a sfere, aperto, sigillato su entrambi i lati
Punti di forza
Ewellix, , i cuscinetti lineari a sfere così come gli alloggiamenti, le unità e gli accessori associati sono componenti meccanici adatti a guide lineari economiche e semplici in una vasta gamma di applicazioni. I cuscinetti lineari a sfere Ewellix sono ben noti sul mercato e si sono dimostrati affidabili in molte applicazioni impegnative. La qualità del prodotto, l'elevata disponibilità e la lunga durata consentono soluzioni efficienti e convenienti. Le serie 1 e 3 sono intercambiabili conformemente a DIN ISO 10285
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 500x500x740 mm |
| Peso imballaggio | 90,2 g |
| Serie | standard series iso 3 |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Lunghezza | 58 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Fattore di carico stat. C | 3350 N |
| Fattore di carico din. C0 | 3350 N |
| Numero di file di sfere | 6 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito