AIR PREP OLYMPIAN 64/13 F64B-NNN-AR0
F64B series Olympian Plus Ultraire Oxygen filter, automatic
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norgren:F64B-NNN-AR0
Rubix:160000001761849
Produttore:F64B-NNN-AR0

Dettagli del prodotto : AIR PREP OLYMPIAN 64/13 F64B-NNN-AR0
High-performance compressed air filter module
Filter F64 No Yoke Auto Drain
Informazioni tecniche
Attributi
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
|---|---|
| Tipologia | filter f64 no yoke auto drain |
| Portata volumetrica | 936 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 65 °C |
| Connessione | without yoke |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 354,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 432,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
