FRESA METALLO DURO CON GAMBO CILINDRICO RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 862830
FRESA IN CARBURO - LUNGA - DENTATURA SFALSATA - 4 DENTI - ATTACCO CILINDRICO - OZMAX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:862830
Rubix:999180200039135
EAN:3660338174780


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA METALLO DURO CON GAMBO CILINDRICO RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 862830
FRESA IN CARBURO - LUNGA - DENTATURA SFALSATA - 4 DENTI - ATTACCO CILINDRICO - OZMAX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | ozmax |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | acciai / acciai inossidabili / ghisa |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Angolo di taglio | 38 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore