Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF HM 3048, Filettatura interna: Tr 240x4 | Diametro nominale (metrico): 240 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:HM 3048
Rubix:160000000410319
Produttore:8757
EAN:7316577010704
ACCESSORI HM 3048

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)240 mm
Filettatura internatr 240x4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HM 3048


Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Le ghiere di bloccaggio HM con filettatura metrica trapezoidale si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di otto scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante graffe di bloccaggio serie MS. Le ghiere di bloccaggio serie HM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate. Per rimontare una ghiera di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una graffa di bloccaggio nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x290x290 mm
Peso4490 g
Diametro nominale (metrico)240 mm
Filettatura internatr 240x4
Passo della filettatura4 mm
Diametro esterno290 mm
Diametro su piatti240 mm
Peso5,3 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 437,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 534,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.