012920009-GIRAVITE PH GR1 BETAMAX 4,5X80 1292 4,5X80

Giravite per viti con impronta a croce Phillips(R) cromati punta nera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:1292 4,5X80
Rubix:160000000008419
Produttore:012920009
EAN:8014230382616
012920009-GIRAVITE PH GR1 BETAMAX 4,5X80 1292 4,5X80
Riepilogo info tecniche
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta4,5
Lunghezza della lama80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 012920009-GIRAVITE PH GR1 BETAMAX 4,5X80 1292 4,5X80


Giravite per viti con impronta a croce Phillips(R) cromati punta nera

Punti di forza

Giravite per viti con impronta a croce Phillips(R) cromati punta nera

Applicazioni

Utensili a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)290x80x60 mm
Peso64 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta4,5
Lunghezza della lama80 mm
Lunghezza189 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,63 IVA esclusa
/ Unità
6,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore