CACCIAVITE DI PRECISIONE PER VITI A TAGLIO DIAMETRO (MM) 3 5079130
GIRAVITI DI PRECISIONE PER VITI A INTAGLIO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:5079130
Rubix:999180600003764


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CACCIAVITE DI PRECISIONE PER VITI A TAGLIO DIAMETRO (MM) 3 5079130
Punta nera di massima aderenza lavorata con precisione. Impugnatura ergonomica per un uso rapido.
Materiali di alta qualità e tecnologia del manico bi-materiale per una presa confortevole.
Fori per il fissaggio a parete in officina. Una punta rotativa che permette una rotazione precisa in zone difficili da raggiungere.
Materiali di alta qualità e tecnologia del manico bi-materiale per una presa confortevole.
Fori per il fissaggio a parete in officina. Una punta rotativa che permette una rotazione precisa in zone difficili da raggiungere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione