012600060-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 8X200 1260 8X200

GIRAVITI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO BETA 1260

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1260 8X200
Rubix:160000000008055
Produttore:012600060
EAN:8014230603971
012600060-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 8X200 1260 8X200

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta8
Lunghezza della lama200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012600060-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 8X200 1260 8X200


ISO 2380
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Punti di forza

Screwdriver for flathead screws

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)350x75x35 mm
Peso176,6 g
Improntapiatto
Grandezza impronta8
Lunghezza della lama200 mm
Lunghezza327 mm
Finituraraso/cromo
Paese d'origineIT
7,89 IVA esclusa
/ Unità
9,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore