012620006-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH0 3X100 1262 3X100

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® BETA 1262

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1262 3X100
Rubix:160000000008118
Produttore:012620006
EAN:8014230604077
012620006-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH0 3X100 1262 3X100

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta0
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012620006-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH0 3X100 1262 3X100


UNI-ISO 8764
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x80x40 mm
Peso34,6 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta0
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza80 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
3,77 IVA esclusa
/ Unità
4,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore