012670010-GIRAVITE LAMA TORX® BETAGRIP 4X80 TX10 1267TX 10

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® BETA 1267TX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:1267TX 10
Rubix:160000000008215
Produttore:012670010
EAN:8014230604565
012670010-GIRAVITE LAMA TORX® BETAGRIP 4X80 TX10 1267TX 10
Riepilogo info tecniche
Improntaprofilo torx
Grandezza impronta10
Lunghezza della lama80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 012670010-GIRAVITE LAMA TORX® BETAGRIP 4X80 TX10 1267TX 10


Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x100x55 mm
Peso58,6 g
Improntaprofilo torx
Grandezza impronta10
Lunghezza della lama80 mm
Lunghezza80 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,09 IVA esclusa
/ Unità
7,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore