Riferimenti
Chiaravalli:02201902
Rubix:170000000732518
Produttore:02201902
EAN:8054652042293

Dettagli del prodotto : 02201902-GIUNTO GET 19-24 A-A NERO ACC.
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 540 g |
|---|---|
| Grandezza | 19-24 |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | acciaio |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Peso | 0,8 kg |
| Colore | nero |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Tipologia | giunto elastico torsionale giflex ge-t (elemento elastico a stella, esecuzione precisa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,30 IVA inclusa
- Esaurito