Riferimenti
Chiaravalli:03202805
Rubix:170000000732700
Produttore:03202805
EAN:8054652044648

Dettagli del prodotto : 03202805-GIUNTO GET 28-38/II NERO TL-GHISA
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1025 g |
|---|---|
| Grandezza | get 28-38/ii |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Peso | 0,5 kg |
| Colore | nero |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Tipologia | giunto elastico giflex ge-t con bussola taper lock® (tl), esecuzione ii, ghisa gg25, elastomero nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore