Riferimenti
KSA Italia:PP516
Rubix:999230216008253

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 42,80 49,50 2,00 GM5034AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione