GN.30647-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-14-E-NI
GN 705-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30647
Rubix:160000000520461




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30647-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-14-E-NI
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 12 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
14 mm