080400427-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M27 8040EZ M27
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EZ M27
Rubix:160000000019993
Produttore:080400427
EAN:8014230502359


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | zinco |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080400427-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M27 8040EZ M27
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x96x60 mm |
|---|---|
| Peso | 1026 g |
| Materiale/finitura | zinco |
| Diametro di filettatura | 27 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro di filettatura
27 mm