080400412-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M12 8040EZ M12
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8040EZ M12
Rubix:160000000019986
Produttore:080400412
EAN:8014230502281


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Zinco |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080400412-GOLFARE MASCHI DIN580 C15E ZINCATI Z M12 8040EZ M12
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Punti di forza
Golfari per sollevamento DIN 580 maschio, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 177 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Classe di qualità | 6 |
| Tipologia | bullone a occhiello di sollevamento |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
12 mm